Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück rot
Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501625
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501625
EAN/GTIN:
     4052305551196
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 157x225 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: rot
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
157 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
225 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,31*
€ 86,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,71*
€ 85,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,80*
€ 81,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,83*
€ 74,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 60,89*
€ 72,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,76*
€ 61,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.