Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trauerumschläge C5 120g/qm gummiert VE=100 Stück weiß matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trauerumschläge C5 120g/qm gummiert VE=100 Stück weiß matt
Trauerumschläge C5 120g/qm gummiert VE=100 Stück weiß matt
Trauerumschläge C5 120g/qm gummiert VE=100 Stück weiß matt
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501687
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501687
EAN/GTIN:
     4052305551424
Suchbegriffe:
Kondolenzumschläge
Trauerumschläge
kondolenzumschläge c5
trauerumschläge blanke
  • Trauerumschläge
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Matt
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Seidenfutter
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefversandtasche, Kondolenzumschlag, Matt, Trauerbriefumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,82*
€ 122,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,29*
€ 121,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,10*
€ 116,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,23*
€ 102,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,56*
€ 99,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,18*
€ 88,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.