Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trauerumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trauerumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß matt
Trauerumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß matt
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501696
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501696
EAN/GTIN:
     4052305551486
Suchbegriffe:
Kondolenzumschläge
Trauerumschläge
  • Trauerumschläge
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Matt
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Seidenfutter
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefversandtasche, Kondolenzumschlag, Matt, Trauerbriefumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,13*
€ 115,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,50*
€ 114,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,58*
€ 110,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,34*
€ 99,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 80,75*
€ 96,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,81*
€ 83,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.