Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen PlanoJet C4 100g/qm HK Fenster VE=250 Stück hochweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen PlanoJet C4 100g/qm HK Fenster VE=250 Stück hochweiß
Versandtaschen PlanoJet C4 100g/qm HK Fenster VE=250 Stück hochweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501716
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501716
EAN/GTIN:
     4052305748213
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: PlanoJet
  • Farbe: hochweiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, versandtasche, versandtasche c4, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, PlanoJet, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,2422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,48*
€ 100,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,66*
€ 99,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,12*
€ 96,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,92*
€ 86,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,66*
€ 84,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,55*
€ 72,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.