Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Munken Lynx C5 120g/qm haftklebend VE=500 Stück zartweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Munken Lynx C5 120g/qm haftklebend VE=500 Stück zartweiß
Briefumschläge Munken Lynx C5 120g/qm haftklebend VE=500 Stück zartweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501726
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501726
EAN/GTIN:
     4052305551660
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Munken Lynx
  • Farbe: zartweiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Hellbraun
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,26696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,77*
€ 211,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,44*
€ 211,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,17*
€ 192,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,41*
€ 174,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 141,88*
€ 168,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,48*
€ 158,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.