Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen EnURO C4 125g/qm HK Sonderfenster VE=125 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen EnURO C4 125g/qm HK Sonderfenster VE=125 Stück weiß
Versandtaschen EnURO C4 125g/qm HK Sonderfenster VE=125 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250174
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250174
EAN/GTIN:
     4052305748206
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: EnDURO (reißfest)
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 125 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: Blaugrau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
125 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, versandtasche, versandtasche c4, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, EnDURO, reißfest, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,72584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,97*
€ 148,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,45*
€ 145,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,11*
€ 140,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,41*
€ 123,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 100,20*
€ 119,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,73*
€ 107,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.