Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen 229x324x20mm C4 130g/qm haftklebend VE=250 St. braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltentaschen 229x324x20mm C4 130g/qm haftklebend VE=250 St. braun
Faltentaschen 229x324x20mm C4 130g/qm haftklebend VE=250 St. braun
Faltentaschen 229x324x20mm C4 130g/qm haftklebend VE=250 St. braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501862
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501862
EAN/GTIN:
     4052305738931
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen
  • Format: 229x324x20mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 130 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Falte:
20 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,26648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,81*
€ 110,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,87*
€ 109,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,76*
€ 104,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,21*
€ 94,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,76*
€ 91,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,62*
€ 79,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.