Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Faltentasche
>
Artikel
Faltentaschen 176x250x20mm B5 120g/qm haftklebend VE=250 St. braun
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BLAN2501884
Hersteller:
Blanke
Herst.-Nr.:
2501884
EAN/GTIN:
4052305738894
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentaschen
Format: 176x250x20mm
Verschluss: Haftklebung
Material: Natron
Farbe: braun
Grammatur: 120 g/qm
Fenster: ohne Fenster
Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B5
Breite:
176 mm
Falte:
20 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
250 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
B5
... >
Lager 467
>
Packen, Versenden
>
Versandtaschen
Weitere Suchbegriffe:
Seitenfaltentasche
,
faltentasche 2cm braun ohne fenster 120g
,
falten versandtaschen
,
falten-versandtaschen braun
,
Natron
,
Versandhülle
,
Versandtasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,17*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,34868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,70*
€ 142,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,60*
€ 139,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,98*
€ 134,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,81*
€ 118,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 96,72*
€ 115,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,17*
€ 103,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen