Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C6 80g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C6 80g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Versandtaschen C6 80g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN25020
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     25020
EAN/GTIN:
     4052305553374
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c6 ohne fenster, versandtasche, versandtasche c6, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,14*
€ 87,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,73*
€ 86,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,55*
€ 82,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,53*
€ 75,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,57*
€ 73,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,22*
€ 62,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.