Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Conqueror Smooth Glatt C6 120g/qm HK VE=500 Stück diamantweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Conqueror Smooth Glatt C6 120g/qm HK VE=500 Stück diamantweiß
Briefumschläge Conqueror Smooth Glatt C6 120g/qm HK VE=500 Stück diamantweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502079
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502079
EAN/GTIN:
     4052305554081
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Conqueror Smooth/Glatt
  • Farbe: diamantweiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefhuellen blanke, briefumschlag c6, din c6 briefumschlag, Briefversandtasche, Conqueror, Smooth/Glatt, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,35316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,65*
€ 282,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,48*
€ 279,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,66*
€ 257,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,67*
€ 231,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 188,63*
€ 224,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,58*
€ 210,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.