Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münztüten 50x50mm 100g/qm ohne VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Münztüten 50x50mm 100g/qm ohne VE=100 Stück weiß
Münztüten 50x50mm 100g/qm ohne VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502103
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502103
EAN/GTIN:
     4052305554272
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefversandtasche
Offset
Quadratbriefhülle
  • Münztüten
  • Format: 50x50 mm
  • Verschluss: ohne
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x50mm
Breite:
50 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
ohne
Länge:
50 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,33*
€ 59,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,39*
€ 58,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,97*
€ 55,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,26*
€ 51,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,08*
€ 48,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,81*
€ 47,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,51*
€ 41,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.