Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 75g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 75g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Briefumschläge DINlang 75g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250222
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250222
EAN/GTIN:
     4052305555064
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 75 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
75 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,12*
€ 45,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,70*
€ 44,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,19*
€ 43,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,98*
€ 40,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,13*
€ 37,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,10*
€ 31,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.