Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trauerumschläge 162x220mm 110g/qm gummiert VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trauerumschläge 162x220mm 110g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Trauerumschläge 162x220mm 110g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502278
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502278
EAN/GTIN:
     4052305555521
Suchbegriffe:
Kondolenzumschläge
Trauerumschläge
  • Trauerumschläge
  • Format: 162x220 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 110 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Seidenfutter
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
110 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefversandtasche, Kondolenzumschlag, Offset, Trauerbriefumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,09*
€ 164,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,89*
€ 162,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,07*
€ 154,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,65*
€ 137,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 112,06*
€ 133,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,34*
€ 120,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.