Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück apfelsine


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück apfelsine
Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück apfelsine
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502332
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502332
EAN/GTIN:
     4052305555699
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x156 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: apfelsine
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
110x156mm
Breite:
110 mm
Farbe:
orange
Farbname:
apfelsine
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
156 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhuellen blanke, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,59*
€ 81,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,73*
€ 80,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,17*
€ 77,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,90*
€ 71,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,74*
€ 65,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,04*
€ 63,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,70*
€ 57,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.