Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 120x180mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück zartorange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 120x180mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück zartorange
Briefumschläge 120x180mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück zartorange
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502366
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502366
EAN/GTIN:
     4052305555927
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 120x180 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: zartorange
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
120x180mm
Breite:
120 mm
Farbe:
orange
Farbname:
zartorange
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
180 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhuellen blanke, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,10*
€ 85,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,86*
€ 85,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,87*
€ 81,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,95*
€ 74,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,00*
€ 72,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,67*
€ 61,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.