Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 120x120mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück saharagelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 120x120mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück saharagelb
Briefumschläge 120x120mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück saharagelb
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503411
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503411
EAN/GTIN:
     4052305744420
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 120x120 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: saharagelb
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
120x120mm
Breite:
120 mm
Farbe:
beige
Farbname:
saharagelb
Fenster:
nein
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Klebung:
Nassklebung
Länge:
120 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhuellen blanke, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,79*
€ 86,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,52*
€ 86,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,71*
€ 82,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,67*
€ 75,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,70*
€ 73,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,91*
€ 61,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.