Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 120x120mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück rubin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 120x120mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück rubin
Briefumschläge 120x120mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück rubin
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503449
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503449
EAN/GTIN:
     4052305744253
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 120x120 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: rubin
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
120x120mm
Breite:
120 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rubin
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
120 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhuellen blanke, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,12*
€ 83,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,55*
€ 82,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,69*
€ 79,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,23*
€ 72,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,24*
€ 68,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 55,47*
€ 66,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,88*
€ 59,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.