Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 120x120mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück pistazie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 120x120mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück pistazie
Briefumschläge 120x120mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück pistazie
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503457
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503457
EAN/GTIN:
     4052305744215
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 120x120 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: pistazie
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
120x120mm
Breite:
120 mm
Farbe:
grün
Farbname:
pistazie
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
120 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhuellen blanke, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4957* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,95*
€ 83,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,47*
€ 82,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,60*
€ 79,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,07*
€ 72,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,09*
€ 67,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 55,32*
€ 65,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,57*
€ 58,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.