Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 120x180mm 135g/qm gummiert VE=100 Stück royal mokassin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 120x180mm 135g/qm gummiert VE=100 Stück royal mokassin
Briefumschläge 120x180mm 135g/qm gummiert VE=100 Stück royal mokassin
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503567
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503567
EAN/GTIN:
     4052305559369
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 120x180 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Seidig Glatt
  • Farbe: royal mokassin
  • Grammatur: 135 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
120x180mm
Breite:
120 mm
Farbe:
dunkelbraun
Farbname:
royal mokassin
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
180 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
135 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Mokassin, Slipper, briefhuellen blanke, slipper, Briefversandtasche, Glatt, Seidig, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,49*
€ 86,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,43*
€ 86,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,61*
€ 82,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,07*
€ 77,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,06*
€ 75,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,19*
€ 62,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.