Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 156x220mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück schneeweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 156x220mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück schneeweiß
Briefumschläge 156x220mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück schneeweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503686
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503686
EAN/GTIN:
     4052305746936
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 156x220 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: schneeweiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
156x220mm
Breite:
156 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhuellen blanke, briefhülle, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,42*
€ 156,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,91*
€ 153,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,05*
€ 147,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,56*
€ 128,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 104,22*
€ 124,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,65*
€ 113,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.