Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertbriefumschläge 176x250mm (DIN B5) 130g/qm gummiert VE=250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wertbriefumschläge 176x250mm (DIN B5) 130g/qm gummiert VE=250 Stück
Wertbriefumschläge 176x250mm (DIN B5) 130g/qm gummiert VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250372
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250372
EAN/GTIN:
     4052305560617
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
  • Wertbriefumschläge
  • Format: 176x250 mm (DINB5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Natron
  • Farbe:
  • Grammatur: 130 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B5
Breite:
176 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
250 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umschlagsformat:
B5
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, b5 briefumschlag braun, b5 briefkuvert, briefumschlag b5 braun, Briefversandtasche, Natron, Versandhülle, Versandumschlag, Werthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,23644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,90*
€ 98,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,67*
€ 97,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,47*
€ 94,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,55*
€ 85,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 69,34*
€ 82,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,11*
€ 70,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.