Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 220x220mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück smaragd


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 220x220mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück smaragd
Briefumschläge 220x220mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück smaragd
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503908
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503908
EAN/GTIN:
     4052305562147
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 220x220 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: smaragd
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
220x220mm
Breite:
220 mm
Farbe:
grün
Farbname:
smaragd
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhuellen blanke, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,82*
€ 135,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,24*
€ 134,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,10*
€ 127,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,78*
€ 115,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 93,78*
€ 111,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,86*
€ 98,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.