Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Artikel
Versandtaschen C5 90g/qm haftklebend Fenster VE=500 Stück weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BLAN250423
Hersteller:
Blanke
Herst.-Nr.:
250423
EAN/GTIN:
4052305563205
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtaschen
Format: 162x229 mm (DINC5)
Verschluss: Haftklebung
Material: Offset
Farbe: weiß
Grammatur: 90 g/qm
Fenster: Normfenster
Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
C5
... >
Lager 467
>
Packen, Versenden
>
Versandtaschen
Weitere Suchbegriffe:
versandtasche c5 90g mf sk natronbraun
,
papierversandtasche haftklebung
,
papierversandtasche c5 haftklebend
,
Briefhülle
,
Briefhüllen
,
Briefumschlag
,
Offset
,
Versandhülle
,
Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,34*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,33*
€ 63,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,85*
€ 62,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,26*
€ 59,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,85*
€ 55,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,79*
€ 52,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,43*
€ 50,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,34*
€ 44,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen