Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen B5 90g/qm selbstklebend VE=500 St. braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen B5 90g/qm selbstklebend VE=500 St. braun
Versandtaschen B5 90g/qm selbstklebend VE=500 St. braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250430
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250430
EAN/GTIN:
     4052305563403
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 176x250 mm (DINB5)
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B5
Breite:
176 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
250 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
B5
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b5 ohne fenster, versandtasche b5 selbstklebend, versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,79*
€ 66,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,86*
€ 65,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,91*
€ 62,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,22*
€ 58,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,55*
€ 54,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,14*
€ 52,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,39*
€ 46,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.