Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück klee


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück klee
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück klee
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504698
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504698
EAN/GTIN:
     4052305565575
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Offset
  • Farbe: klee
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
grün
Farbname:
klee
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,22*
€ 69,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,71*
€ 68,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,02*
€ 65,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,24*
€ 60,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,38*
€ 56,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,91*
€ 54,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,03*
€ 48,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.