Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C4 130g/qm haftklebend VE=100 Stück gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C4 130g/qm haftklebend VE=100 Stück gold
Briefumschläge C4 130g/qm haftklebend VE=100 Stück gold
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504707
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504707
EAN/GTIN:
     4052305565681
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Metallic
  • Farbe: gold
  • Grammatur: 130 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
gold
Farbname:
gold
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,09*
€ 120,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,07*
€ 119,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,02*
€ 114,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,99*
€ 102,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,34*
€ 99,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,63*
€ 86,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.