Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 200x280mm (DIN E5) 100g/qm HK VE=250 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtaschen 200x280mm (DIN E5) 100g/qm HK VE=250 Stück weiß
Versandtaschen 200x280mm (DIN E5) 100g/qm HK VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250542
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250542
EAN/GTIN:
     4052305567494
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 200x280 mm (DINE5)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
E5
Breite:
200 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Klebung:
Haftklebung
Länge:
280 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Produktbezeichnung:
Versandtaschen
Umschlagsformat:
E5
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen selbstklebend, versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,23984*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,23984*
€ 0,28541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22984*
€ 0,27351
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,21984*
€ 0,26161
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,18948*
€ 0,22548
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,16948*
€ 0,20168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.