Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 105x216mm 80g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 105x216mm 80g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Briefumschläge 105x216mm 80g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2505707
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2505707
EAN/GTIN:
     4052305567715
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 105x216 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
105x216mm
Breite:
105 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
216 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhuellen blanke, briefhülle, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,28*
€ 172,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,80*
€ 171,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,09*
€ 163,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,79*
€ 142,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 116,08*
€ 138,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,77*
€ 127,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.