Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C5 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C5 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Briefumschläge C5 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2506030
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2506030
EAN/GTIN:
     4052305570197
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,88*
€ 74,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,08*
€ 73,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,48*
€ 70,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,11*
€ 65,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,59*
€ 60,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 49,02*
€ 58,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,52*
€ 52,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.