Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C5 100g/qm gummiert VE=100 Stück silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C5 100g/qm gummiert VE=100 Stück silber
Briefumschläge C5 100g/qm gummiert VE=100 Stück silber
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2506033
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2506033
EAN/GTIN:
     4052305570227
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: silber
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,33*
€ 76,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,60*
€ 75,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,28*
€ 72,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,33*
€ 67,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,65*
€ 61,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,05*
€ 59,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,65*
€ 54,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.