Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivblau
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivblau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250638
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250638
EAN/GTIN:
     4052305570685
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Offset
  • Farbe: intensivblau
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
blau
Farbname:
intensivblau
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7961* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,02*
€ 130,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,48*
€ 129,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,25*
€ 124,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,77*
€ 110,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 89,90*
€ 106,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,61*
€ 94,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.