Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück eosinrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück eosinrot
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück eosinrot
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250642
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250642
EAN/GTIN:
     4052305570739
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Offset
  • Farbe: eosinrot
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
hellrot
Farbname:
hellrot
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,20*
€ 112,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,32*
€ 111,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,47*
€ 106,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,64*
€ 95,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 78,14*
€ 92,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,02*
€ 80,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.