Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivrot
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivrot
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250645
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250645
EAN/GTIN:
     4052305570760
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Offset
  • Farbe: intensivrot
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
rot
Farbname:
intensivrot
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,23*
€ 135,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,85*
€ 134,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,47*
€ 129,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,40*
€ 113,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 92,45*
€ 110,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,37*
€ 99,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.