Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück violett
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück violett
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250647
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250647
EAN/GTIN:
     4052305570784
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Offset
  • Farbe: violett
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
violett
Farbname:
violett
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,90*
€ 87,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,43*
€ 87,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,83*
€ 84,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,46*
€ 76,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,47*
€ 74,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,24*
€ 63,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.