Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend Fenster VE=250 Stück goldgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend Fenster VE=250 Stück goldgelb
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend Fenster VE=250 Stück goldgelb
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250669
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250669
EAN/GTIN:
     4052305570913
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Offset
  • Farbe: goldgelb
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
goldgelb
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,68548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,93*
€ 272,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,26*
€ 270,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,47*
€ 249,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,29*
€ 222,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 181,48*
€ 215,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,37*
€ 203,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.