Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 120x202mm 110g/qm gummiert VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 120x202mm 110g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Briefumschläge 120x202mm 110g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2506761
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2506761
EAN/GTIN:
     4052305744659
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 120x202 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 110 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
120x202mm
Breite:
120 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
202 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
110 g/qm
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhuellen blanke, briefhülle, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,58*
€ 112,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,97*
€ 111,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,97*
€ 108,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,12*
€ 96,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 78,60*
€ 93,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,86*
€ 81,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.