Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trauerumschläge DINlang 110g/qm gummiert VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trauerumschläge DINlang 110g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Trauerumschläge DINlang 110g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2506939
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2506939
EAN/GTIN:
     4052305748633
Suchbegriffe:
Kondolenzumschläge
Trauerumschläge
  • Trauerumschläge
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 110 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
110 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefversandtasche, Kondolenzumschlag, Offset, Trauerbriefumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,01*
€ 32,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,06*
€ 27,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.