Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen B5 90g/qm haftklebend VE=100 St. transparent-weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen B5 90g/qm haftklebend VE=100 St. transparent-weiß
Versandtaschen B5 90g/qm haftklebend VE=100 St. transparent-weiß
Versandtaschen B5 90g/qm haftklebend VE=100 St. transparent-weiß
Versandtaschen B5 90g/qm haftklebend VE=100 St. transparent-weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2506953
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2506953
EAN/GTIN:
     4052305741139
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 176x250 mm (DINB5)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: transparent-weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B5
Breite:
176 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
250 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
B5
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b5 ohne fenster, versandtasche b5 selbstklebend, versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,92*
€ 86,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,85*
€ 86,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,01*
€ 83,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,78*
€ 75,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,81*
€ 73,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,43*
€ 62,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.