Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 140x200mm (DIN E6) 120g/qm haftklebend VE=100 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschläge 140x200mm (DIN E6) 120g/qm haftklebend VE=100 Stück weiß
Briefumschläge 140x200mm (DIN E6) 120g/qm haftklebend VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2506969
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2506969
EAN/GTIN:
     4052305746745
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 140x200 mm (DINE6)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
E6
Breite:
140 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Klebung:
Haftklebung
Länge:
200 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Produktbezeichnung:
Briefumschläge
Umschlagsformat:
E6
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhuellen blanke, briefhülle, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,6045*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6045*
€ 0,71936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5745*
€ 0,68366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4908*
€ 0,58405
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4774*
€ 0,56811
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.