Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C5 120g/qm haftklebend Fenster VE=100 Stück feuerrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C5 120g/qm haftklebend Fenster VE=100 Stück feuerrot
Briefumschläge C5 120g/qm haftklebend Fenster VE=100 Stück feuerrot
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507160
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507160
EAN/GTIN:
     4052305742327
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: feuerrot
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
rot
Farbname:
feuerrot
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,33*
€ 56,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,87*
€ 55,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,96*
€ 53,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,46*
€ 49,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,29*
€ 46,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,08*
€ 45,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,97*
€ 39,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.