Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=250 Stück hochweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=250 Stück hochweiß
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=250 Stück hochweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507203
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507203
EAN/GTIN:
     4052305761434
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Offset
  • Farbe: hochweiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,20456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,49*
€ 85,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,28*
€ 84,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,39*
€ 81,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,48*
€ 74,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 60,54*
€ 72,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,14*
€ 60,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.