Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 135x192mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 135x192mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Briefumschläge 135x192mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507429
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507429
EAN/GTIN:
     4052305746370
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 135x192 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Seidenfutter
Blattformat:
D5
Breite:
135 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
192 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, blanke briefhüllen weiß, briefhülle, briefhülle weiß, Briefversandtasche, Gerippt, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5881* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,95*
€ 97,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,75*
€ 96,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,63*
€ 93,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,82*
€ 84,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 68,62*
€ 81,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,81*
€ 69,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.