Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück orchidee


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück orchidee
Briefumschläge 157x225mm (DIN C5) 100g/qm gummiert VE=100 Stück orchidee
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507534
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507534
EAN/GTIN:
     4052305746967
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 157x225 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: orchidee
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Seidenfutter
Blattformat:
C5
Breite:
157 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
orchidee
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
225 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,27*
€ 87,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,77*
€ 86,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,98*
€ 83,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,60*
€ 75,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,63*
€ 73,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,08*
€ 61,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.