Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C5 100g/qm haftklebend Fenster VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C5 100g/qm haftklebend Fenster VE=500 Stück weiß
Briefumschläge C5 100g/qm haftklebend Fenster VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250850
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250850
EAN/GTIN:
     4052305571705
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,98*
€ 38,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,43*
€ 36,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,36*
€ 33,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,34*
€ 31,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.