Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
Faltkartons braun 170x235x130mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
467-#BLAN2522236
Hersteller:
Blanke
Herst.-Nr.:
2522236
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Farbige Faltkartons
braun
Maße: 170 x 235 x 130 mm
Wellpappe
Ohne Fenster
Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
Keine Klappe
20 Stück
Innenmaß: 165 x 230 x 115 mm
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.1 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
235 mm
Marke:
Blanke
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
20 Stück
Tiefe:
130 mm
... >
Lager 467
>
Packen, Versenden
>
Versandkartons
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
faltkarton wellpappe
,
faltkarton
,
Buchverpackung
,
Versandbox
,
Versandkarton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,01*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,0505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,60*
€ 69,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,60*
€ 68,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,28*
€ 65,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,56*
€ 60,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,33*
€ 56,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,86*
€ 54,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fixiereinlagen braun 165x230mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Blanke
2522228
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen