Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1158810315 Herst.-Nr.: 1158810315 EAN/GTIN: 4007123612802 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Eco-Line 4.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem Ableitstrom bis zu 4.500 A
- Mit Funktionskontroll-Leuchte
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45 Grad -Anordnung
- Kabellänge 1,5 m
- Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5
- Länge ca. 25 cm
- Steckdosen 3
- Nennstrom 16 A
- Farbe Anthrazit
- Stecksystem DE.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Steckdosen: | 3 | Bruttogewicht: | 0.496 kg | Farbe: | anthrazit | Farbname: | anthrazit | Kabelbezeichnung: | H05VV-F 3G1,5 | Kabellänge: | 1.5 m | Kabeltyp: | Steckdosenleiste | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Kunststoff | Nennstrom: | 16 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, brennenstuhl steckdosenleiste schwarz 1,5m 3-fach, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, überspannungssteckdosenleiste 3fach, Kinderschutz, Kindersicherung, Mehrfachstecker, Schalter, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, Sicherheitsschalter, standard, Steckdosen, Steckerleiste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 9,9687* | € 13,5087* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 9,95* | € 13,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 10,43* | € 14,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 10,83* | € 14,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,92* | € 14,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 56,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|