Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Gummikabel IP44 25m H05RR-F 3G1,5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Gummikabel IP44 25m H05RR-F 3G1,5 schwarz
Qualitäts-Gummikabel IP44 25m H05RR-F 3G1,5 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1161470
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161470
EAN/GTIN:
     4007123000364
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
  • Qualitäts-Gummikabel IP 44 Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44
  • Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
  • Kabellänge 25 m
  • Kabelbezeichnung H05RR-F 3G1,5
  • Kabelqualität Gummi
  • Kabelfarbe Schwarz
  • Stecksystem DE
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.24 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H05RR-F 3G1,5
Kabellänge:
25 m
Kabelqualität:
Gummi
Kabeltyp:
Verlängerungsleitung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Schutzklasse:
IP44
GPSR:
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, Seestraße, 1-3, 72074, Tübingen, Deutschland, brennenstuhl.de, info@brennenstuhl.de, +49 707188010
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 8,50*
ab € 26,8721*
€ 35,2421*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 26,85*
€ 36,23*
Lager 467
52 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 28,00*
€ 36,91*
3
€ 5,95*
ab € 29,67*
€ 38,62*
1
€ 4,00*
ab € 29,05*
€ 39,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 110,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1167820
ab € 29,078*
Ähnlich
Brennenstuhl
1166820
ab € 65,62*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169900
ab € 29,8756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.