Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREMAXX® Outdoor-Verlängerungskabel (25m Kabel in schwarz, für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich IP44, einsetzbar bis -35 ºC, öl- und UV-beständig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1169900
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169900
EAN/GTIN:
     4007123630172
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Panzer-Starkstromverlängerung

Das BREMAXX® Verlängerungskabel mit der Schutzart IP44 und einer 25m Kabellänge überzeugt durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien und den sicheren Einsatz beispielsweise im Garten. Es überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
  • Kabelqualität: BREMAXX®
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, verlängerungskabel, verlängerungskabel 25m, strom verlängerung, strom verlängerungskabel, verlängerungskabel außen, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel außen 25m, verlängerungskabel außenbereich 25m, verlängerungskabel außen 25 m, verlängerungskabel außenbereich 25 m, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel outdoor 25m, verlängerungskabel outdoor 25 m, verlängerungskabel für draußen, verlängerungskabel für den außenbereich, verlängerungskabel für den garten, verlängerungskabel garten, verlängerungskabel garten 25m, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel baustelle, verlängerungskabel feuchtraum, verlängerungskabel gummi, verlängerungskabel handwerk, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel ip44 brennenstuhl, verlängerungskabel querschnitt, verlängerungskabel schwarz, verlängerungskabel rasenmäher, verlängerungskabel wasserdicht, verlängerungskabel wasserfest
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,0056*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,5113*
€ 47,0184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,2484*
€ 41,9456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,9284*
€ 40,3748
pro Stück
ab 24 Stück
€ 33,4056*
€ 39,7527
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,0056*
€ 35,7067
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1169950
ab € 30,71*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169820
ab € 30,8413*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.