Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Baustellenkabel IP44 10m H07RN-F 3G1,5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Baustellenkabel IP44 10m H07RN-F 3G1,5 schwarz
Qualitäts-Baustellenkabel IP44 10m H07RN-F 3G1,5 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1167810
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167810
EAN/GTIN:
     4007123005802
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
  • Qualitäts-Baustellenkabel
  • Für den Einsatz im Freien, IP 44
  • Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich
  • Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.59 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 3G1,5
Kabellänge:
10 m
Kabelqualität:
Baustelle
Kabeltyp:
Verlängerungsleitung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Schutzklasse:
IP44
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
929
3
€ 8,50*
ab € 13,6824*
€ 18,596*
7 Tage
929
3
€ 5,99*
ab € 14,12*
€ 19,14*
Lager 467
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 14,79*
€ 19,53*
1
€ 4,90*
ab € 14,74*
€ 20,14*
3
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 58,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.