Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Garant S 4 3-fach 50m H05RR-F 3G1,5 Kabelfarbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel Garant S 4 3-fach 50m H05RR-F 3G1,5 Kabelfarbe schwarz
Kabeltrommel Garant S 4 3-fach 50m H05RR-F 3G1,5 Kabelfarbe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1198530
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198530
EAN/GTIN:
     4007123009305
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gummi-Verlängerungsleitung
  • Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell
  • Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
  • 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
  • Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Bruttogewicht:
7.407 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Kabelbezeichnung:
H05RR-F 3G1,5
Kabellänge:
50 m
Kabelqualität:
Gummi
Kabeltyp:
Kabeltrommel
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Metall/Kunststoff
Trommeldurchmesser:
290 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,40*
€ 91,36*
2 Tage
156
€ 5,90*
ab € 75,04*
€ 91,39*
4 Tage
788
€ 8,50*
ab € 77,6552*
€ 94,2952*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,10*
€ 95,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 81,05*
€ 98,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.